八ツ矢工業
八ツ矢工業の オフィスインテリア
八ツ矢工業の 傘・傘立て
八ツ矢工業の 傘立て・アンブレラスタンド
組立式傘立て
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813199
品番
40031
参考基準価格(税別)
¥25,850
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
組み立て式の傘立てです。
材質
傘枠/ステンレス
質量(g)
3000
収納本数(本)
9-15用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×30×50
差込口
9