クリーンパワーグリーン(20ml)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62813257 品番C-986
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

クリーンルーム対応潤滑剤用
クリーンパワーグリーンはクリーンルームでの使用を目的とした潤滑剤です。
ベースオイルに最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減します。
添加剤として超微粒子PTFE(フッ素樹脂)を配合して高潤滑性能を実現しています。
低発塵性
分子量の高い生成物の発生がない
蒸発量が低い
高潤滑性能
長寿命(効果が長い間維持します)
高温での安定性に非常に優れている
使用時の臭いの発生がない
ゴム、プラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
タッチペンタイプなのでピンポイントに塗布できる
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。

用途
クリーンルーム内設備のメンテナンス
クリーン関連機器の純正メンテナンスパーツ
使用温度範囲(℃)-20〜70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 特性潤滑

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする