端末金具 バックルシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62813293 品番 C-993-C-1
販売価格(税込) ¥1,186
販売価格(税別)
1,078
タキゲンコード23039 材質ポリエチレン(PE) 用途トラックレール金具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする