液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×VGA×1/ブラック/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62813347 品番JN-I215FLFHSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。
VGA端子を搭載しますので以前からご使用のPCのなども使用が可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。
また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。

付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書 仕様●保守:2年 ピッチ(mm)約0.249 使用温度範囲(℃)0〜50 電源(V)AC:100〜240(50/60Hz)/DC:12(3A) 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-6〜+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):90° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB:93% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178° ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 応答速度14ms 入力端子HDMI×1、VGA×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 高さ調節あり 高さ調整範囲(mm)132 使用湿度(%RH)20〜90 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式IPS(AAS) フリッカーフリーYES 対応VESA規格75×75mm(M4x33)※左上のみ28mm リフレッシュレート(Hz)75 角度調節あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする