液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62813356 品番223S9A/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms

付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 質量(kg)5.5 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.6/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100〜240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5〜上25 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)476× 565×134(梱包時) サイズ(inch)21.5 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 最大解像度1920×1080 ピクセルピッチ(mm)0.24795×0.24795 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30〜85 kHz 走査周波数(垂直)48〜75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×3 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0〜40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×409×217(スタンド使用時)、490×302×55(スタンド未使用時) ピクセル102PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック 入出力端子HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする