八ツ矢工業
八ツ矢化繊デッキブラシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62813418
品番
42530
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ビニールバンドがついているので壁を傷めません。
質量(g)
800
幅(cm)
18
材質(柄部)
木
材質(毛)
塩ビ
全長(cm)
128