八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ブラシ
八ツ矢工業の デッキブラシ
化繊タフデッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813436
品番
42542
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
毛がすりへるまで使える丈夫なデッキブラシ
質量(g)
550
タイプ
木柄
幅(cm)
18
材質(柄部)
木
材質(毛)
塩ビ
全長(cm)
130