TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワッシャー・スペーサー
TAKIGEN(タキゲン)の その他ワッシャー
ステンレス 座金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
3.5
材質
ステンレス焼結(SUS304L)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
注文コード
62813442
品番
C-1029-S-M3
販売価格(税込)
¥57
販売価格(税別)
¥
52
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・材質・表面仕上げ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス焼結(SUS304L)
質量(g)
0.8
寸法t(mm)
2
タキゲンコード
22140
寸法D2(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
3.5
表面仕上げ
光沢バレル研磨