ステンレス 座金

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)9 材質ステンレス焼結(SUS304L) 表面仕上げ光沢バレル研磨 注文コード62813458 品番C-1029-S-M8
販売価格(税込) ¥150
販売価格(税別)
136
この商品は寸法d・材質・表面仕上げなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス焼結(SUS304L) 質量(g)8 寸法t(mm)5 タキゲンコード22144 寸法D2(Φmm)22 寸法d(Φmm)9 表面仕上げ光沢バレル研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4732:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする