C-1029-WP-M3 ステンレス 防水ワッシャー TAKIGEN(タキゲン) 62813485 C-1029-WP-M3 ステンレス 防水ワッシャー TAKIGEN(タキゲン) 62813485 C-1029-WP-M3 ステンレス 防水ワッシャー TAKIGEN(タキゲン) 62813485

ステンレス 防水ワッシャー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62813485 品番 C-1029-WP-M3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別)
46

ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
コーキング等の作業が省けます。

材質キャップ/ステンレス鋼板(SUS304)、ブッシュ/エラストマー(TPE) 質量(g)0.4 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)8 寸法H1(mm)3.1 寸法H2(mm)2.5 タキゲンコード24782

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61124446
2020-08-31
用途:
製作作業に

製品に問題はありません。現場からの指定で購入しました。メーカーで注文すると、送料がかかりますが、こちらですと、ほかの品物と合わせて購入できますので、余計な経費が掛からず、大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
61124482
2020-02-27
用途:
ジムニーをスペアタイヤレスにした際に,ボルトでボディを傷つけないために使いました。
教育・研究機関

ゴムが内蔵されているため,すっきりとした見た目になりました。ステンなので今度はルーターで研磨して鏡面仕様にしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
61124482
2020-02-09
用途:
ジムニーをスペアタイヤレスにした際に
教育・研究機関

ゴムがしっかりした感じの商品でした。ただ、さらにワッシャーの追加使用を推薦されていたのが手間に感じました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4583:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする