TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワッシャー・スペーサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワッシャー(金属)
TAKIGEN(タキゲン)の テーパーワッシャー
ステンレステーパーワッシャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813494
品番
C-1029-WP-M10-T
販売価格(税込)
¥195
販売価格(税別)
¥
177
バスケットに入れる
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
コーキング等の作業が省けます。
山形(L型)鋼、溝形(C型)鋼の内側の5度のテーパー形状に合せた防水ワッシャーです。
材質
ケース/ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン/クロロプレン(CR)
用途
水門プラント
寸法L(mm)
24
寸法D1(Φmm)
9.6
寸法D2(Φmm)
14
寸法H1(mm)
7
寸法W1(mm)
22
表面仕上げ
ケース/バレル研磨
タキゲンコード
24358