寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)11.7
寸法H3(mm)5.5
寸法H4(mm)5.5
寸法L1(mm)70
寸法L2(mm)50.5
寸法L3(mm)22
寸法L4(mm)10.1
寸法L5(mm)51.5
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)8
寸法P3(mm)57
寸法P4(mm)3.5
寸法W1(mm)50
寸法W2(mm)38.5
寸法W3(mm)16
寸法W4(mm)39.5
寸法d(Φmm)3.5
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード21499