ステンレス ローラーキャッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62813546 品番C-1051-3
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。

用途キッチンドア・家具 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE) 質量(g)9.3 寸法L1(mm)24 表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨 最大引抜荷重(N[kgf])10.8 タキゲンコード23789

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61124568
2023-07-26
用途:
高湿度区画のドアに使用

高湿度区画のドアラッチが腐食破損したので、交換修理用に選定。
咥え込みもしっかりしており、ガタつき無し。

対象商品:
61124568
2018-04-09
用途:
扉の修理
教育・研究機関

引き抜き荷重がイメージと違い強すぎた為プラスチック製を買い直した、金属製の荷重の弱い物があれば良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする