八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ブラシ
八ツ矢工業の デッキブラシ
ワイヤデッキ浪線
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813558
品番
43020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
錆びにくいメッキ線使用
質量(g)
600
タイプ
竹柄
幅(cm)
18
材質(柄部)
竹
材質(毛)
ウェーブ鉄線0.4Φ
全長(cm)
113