ワイヤデッキ浪線

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62813567 品番 43021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

錆びにくいメッキ線使用

質量(g)650 タイプ木柄 幅(cm)18 材質(柄部) 材質(毛)ウェーブ鉄線0.4Φ 全長(cm)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする