ステンデッキ 6寸

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62813576 品番43022
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

錆びにくいステンレスワイヤのデッキブラシ

質量(g)660 幅(cm)18 材質(柄部) 材質(毛)ステンレス 全長(cm)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする