ステンレス 強力ターンキャッチクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62813607 品番 C-1119-2
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

強力な締付け力が得られます。
回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。

寸法H(mm)23 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)12 寸法L4(mm)25 寸法L5(mm)10 寸法P1(mm)6 寸法P2(mm)6 寸法P3(mm)14 寸法P4(mm)14 寸法T(mm)57 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)28 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)5.5 寸法t1(mm)1.2 寸法t2(mm)1.2 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途コンテナ 表面仕上げバレル研磨 寸法MM4 タキゲンコード20837

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする