研磨材入ナイロンデッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62813610 品番43050
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

研磨砥粒入りナイロンなので洗浄力・耐久性が格段にUP

質量(g)600 幅(cm)18 材質(柄部) 材質(毛)ナイロン(#80研磨材入) 全長(cm)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする