八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ブラシ
八ツ矢工業の グランドブラシ・トンボブラシ
シダフリーコートブラシ 90cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62813619
品番
43500
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
グランド整備・コート整備用の大型ブラシ。ブラシの角度が変えられる、錆びにくいアルミハンドル。熱に強いシダ製ブラシ。
質量(g)
1350
幅(cm)
90
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(毛)
シダ
全長(cm)
150