TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ワンタッチ平面ラッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62813625
品番
C-1123
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
パネル穴明け寸法のΦ23の穴に指を差込むとラッチが作動します。
用途
分電盤・計測機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
22
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
24499