液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ホワイト/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62813636 品番LCD-EA241F
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:47W/上左右のベゼル幅が0.8mmの3辺狭額縁モデルの製品です。
マルチスクリーンに適した様々な機能を搭載し、マルチスクリーン接続の際の負担が軽減されます。

エコマーク認定認定 コントラスト比1000:1(5000:1、DV MODE DYNAMIC使用時) 解像度1920×1080 入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort 色(本体)ホワイト モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS エコマーク認定番号19 119 011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする