寸法D(Φmm)4.2
寸法H1(mm)19.5
寸法H2(mm)15.5
寸法L1(mm)98
寸法L2(mm)55.5
寸法L3(mm)60
寸法L4(mm)29
寸法L5(mm)16.5
寸法L6(mm)4.5
寸法L7(mm)12
寸法L8(mm)5
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)23.5
寸法P2(mm)38
寸法P3(mm)13
寸法P4(mm)14
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)25.5
寸法W3(mm)10
寸法t(mm)1.5
引張荷重(N)294
材質ステンレス鋼板(SUS304)
用途計測器・通信機器・測定機器
質量(g)85
タイプ鍵穴付き
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード21794