※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ブラシ
八ツ矢工業の グランドブラシ・トンボブラシ
シダコートブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813655
品番
43510
参考基準価格(税別)
¥15,110
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
グランド整備・コート整備用の大型ブラシ。ブラシ固定式の頑丈設計、ハンドルは錆びにくいステン被覆パイプ。熱に強いシダ製ブラシ
質量(g)
2800
幅(cm)
90
材質(柄部)
ステン被覆パイプ
材質(毛)
シダ
全長(cm)
155