ステンレス 鍵穴付パチン錠

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62813677 品番 C-1144-3B
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き)
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計

寸法D(Φmm)3.2 寸法H1(mm)14.5 寸法H2(mm)10 寸法L1(mm)62 寸法L2(mm)37 寸法L3(mm)41.5 寸法L4(mm)20.5 寸法L5(mm)10.5 寸法L6(mm)4 寸法L7(mm)8 寸法L8(mm)5 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)15.5 寸法P2(mm)26 寸法P3(mm)9 寸法P4(mm)- 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)15.5 寸法W3(mm)6.5 寸法t(mm)1.2 引張荷重(N)147 材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途計測器・通信機器・測定機器 質量(g)25 タイプ鍵穴付き 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード21798

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
タキゲンファスナー〜当製品に交換(ヤンマー船舶エンジンハッチ)
農・林・水産業

樹脂製品は、3年経過すると、紫外線等で、ひび割れ、破損、機能をしなくなる
ので、今回、ステンレス製品に交換、多少の加工、穴あけ等は必要ですが、樹脂製品と交換しました、タッチも良く、今後破損等もなく、長期間使用出来ると思います、交換して良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする