寸法D(Φmm)3
寸法H1(mm)16
寸法H2(mm)11
寸法L1(mm)61
寸法L2(mm)23
寸法L3(mm)22
寸法L4(mm)63
寸法P1(mm)14
寸法P2(mm)25
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)37
寸法W3(mm)65
寸法d(Φmm)5.2
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2
引張荷重(N)52
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
質量(g)82
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20850