※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

化繊コートブラシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62813716 品番 43520
参考基準価格(税別)¥17,190 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

グランド整備・コート整備用の大型ブラシ。ブラシ固定式の頑丈設計、ハンドルは錆びにくいステン被覆パイプ。水濡れに強い塩ビ製ブラシ

質量(g)3800 幅(cm)90 材質(柄部)ステン被覆パイプ 材質(毛)塩ビ0.5Φ 全長(cm)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする