TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ワンタッチ窓、点検窓
ステンレス 窓枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813738
品番
C-1163-2
販売価格(税込)
¥5,566
販売価格(税別)
¥
5,060
バスケットに入れる
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー
材質
枠/ステンレス鋼板(SUS304)、窓/ポリカーボネイト(PC)(厚み:6.0mm)
適合パネル厚さ(mm)
1.0〜3.2
表面仕上げ
表面枠/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)
防水性
IPX5
タキゲンコード
22915