※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ブラシ
八ツ矢工業の グランドブラシ・トンボブラシ
化繊コートブラシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813741
品番
43524
参考基準価格(税別)
¥24,070
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
グランド整備・コート整備用の大型ブラシ。ブラシ固定式の頑丈設計、ハンドルは錆びにくいステン被覆パイプ。水濡れに強い塩ビ製ブラシ
質量(g)
4800
幅(cm)
120
材質(柄部)
ステン被覆パイプ
材質(毛)
塩ビ0.5Φ
全長(cm)
155