液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62813749 品番U2424HE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

良品先出しサービス。
3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

表面処理非光沢 コントラスト比1000:1(標準) 解像度1920×1080 入力端子HDMI、DisplayPort 色(本体)シルバー アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする