Dell
Dellの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Dellの ディスプレイ/モニター本体
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62813758
品番
U2424H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
良品先出しサービス。
3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理
非光沢
コントラスト比
1000:1(標準)
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI、DisplayPort
色(本体)
シルバー
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS