TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ナット
TAKIGEN(タキゲン)の フローティングナット
ステンレス 省スペース型フローティングナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813765
品番
C-1176-C-M4
販売価格(税込)
¥149
販売価格(税別)
¥
135
バスケットに入れる
ワンタッチで取付けられます。
パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。
オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
寸法M
M4
用途
配分電盤・制御盤
質量(g)
2.5
寸法H(mm)
4.5
ナット径
M4
推奨締付トルク(N・m)
1.5
タキゲンコード
24784