TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ナット
TAKIGEN(タキゲン)の フローティングナット
フローティングナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813783
品番
C-1176-M10
販売価格(税込)
¥322
販売価格(税別)
¥
293
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
寸法M
M10
質量(g)
21
寸法H(mm)
9
寸法t(mm)
1.5
寸法d(Φmm)
12.6
ナット径
M10
タキゲンコード
23985