八ツ矢工業
アルミレーキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62813795
品番
43535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてすべり良いので押し引きがラク。土間ならしに最適
材質
先端/アルミ、柄/スチールパイプ、金具/鉄
質量(g)
1400
寸法(cm)
アルミ板:65×10
全長(cm)
140