八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の 自由ホウキ
フロアーブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813820
品番
44012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
二種類の毛で凸凹面の細かいゴミもきれいにかき出し集めます。
質量(g)
2300
幅(cm)
90
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(毛)
塩ビ・パキン
全長(cm)
150