- 白玉砂利 10mm 15kg タカショー 62813827 - 白玉砂利 10mm 15kg タカショー 62813827 - 白玉砂利 10mm 15kg タカショー 62813827

白玉砂利 10mm 15kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg×2袋) 注文コード 62813827 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

洋・和風庭園に限らず色々な空間にお使いいただけるきれいな玉砂利です。

用途
住宅のお庭や玄関回り、商業施設などの演出に。
お庭のガーデニングや防草に。
粒サイズ(mm)10
注意
※天然石の為、色合い、サイズにバラツキがあります。
※1m2あたり厚さ3cmとして、約3〜4袋必要です。
※ドライバーは荷下ろしを行いませんので、購入者様が荷下ろしを行ってくださいますよう、お願いいたします。
※大量にご購入いただいた場合は、分納・またはチャーター便となる場合がございます。
※大量にご購入いただいた場合は、パレット納品になる可能性がございます。フォークリフトをお使いいただく事を推奨します。(20袋を超えるとパレット納品となる可能性が高いです。)
※パレットは購入者様にお引き取りいただく場合がございます。ご了承下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする