U型フロアーブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62813829 品番44022
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

U字型のブラシがかき出したゴミをしっかりキープします

質量(g)2300 幅(cm)90 材質(柄部)スチールパイプ 材質(毛)塩ビ・パキン 全長(cm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする