ステンレス ディテントロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62813835 品番C-1196
販売価格(税込) ¥9,896
販売価格(税別)
8,996

ステンレス製で耐食性に優れています。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
専用キー以外での解錠は困難です。
化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。

用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)95 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード22775

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする