TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 小ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 端子ねじ
ステンレス 接地端子(L40×W15×2-M6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62813896
品番
C-1209-23
販売価格(税込)
¥624
販売価格(税別)
¥
567
バスケットに入れる
配分電盤・キュービクル
寸法H(mm)
13
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
30
寸法P(mm)
15
寸法W(mm)
15
寸法t(mm)
6
材質
テンレス鋼板(SUS304)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)
37
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M6
タキゲンコード
24010