TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用ボルトセット
ステンレス プラカラーちょうボルト(M5)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62813914
品番
CP-1211-3(M5)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
UL規格適合素材を使用
軽量プラスチックを採用。
頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
屋外用機器・車両・船舶
材質
つまみ部/ポリアミド(PA)(UL94V-0)、ねじ部/ステンレス鋼棒
色
ライトグレー
質量(g)
5
寸法L(mm)
11
寸法D(Φmm)
10
寸法W(mm)
21
寸法M
M5
タキゲンコード
21731