TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス アジャストファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813932
品番
C-1229-2
販売価格(税込)
¥1,731
販売価格(税別)
¥
1,574
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
タイプ
スプリングを内蔵
用途
工作機械・計測機器・分電盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
51
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20929