ステンレス オートロックパチン錠

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62813984 品番 C-1240-3-PDL
販売価格(税込) ¥619
販売価格(税別)
563

自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません

引張荷重(N)(締代0.5mm)196 タイプ- タキゲンコード24552 用途電路用ダクトの締付け・振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61125758
2022-10-28
用途:
道具箱の鍵
建設業・工事業

道具箱の鍵に使用しました。
サイズがばっちりでした。

対象商品:
61125758
2021-11-02
用途:
工具箱の盗難防止用のパチン錠として

タキゲンはステンレス製なので錆びる心配もないし、ステンレス工具箱にはよく映える。

対象商品:
61125767
2021-02-09
用途:
交通艇の機関室カバーに使用
有限会社 誠興海運 様

ステンレスで価格も手ごろで造りもしっかりしていて海上での使用にも十分耐える商品です。

対象商品:
61125758
2020-12-04
用途:
テンションが、かかるので、良いですよ。
建設業・工事業

小型ボートで、蓋のところに、取り付けて、使っております。

対象商品:
61125776
2018-10-11
用途:
自動車部品の固定

ロック付きと言うことで、振動によって外れたりする危険が無い、このタイプにしました。 ロックは閉じるときはワンタッチ、開く時にロックボタンを押しながら開く動作で、ロックのし忘れが無いのも良いと思う。 ただ、もう少し小さいサイズがあればなお良いと思う、L=20くらい。少し大きすぎた。

対象商品:
61125776
2018-07-03
用途:
看板開閉金具

オールステンレスで施工も簡単、腐食等の心配もなく安心して使えます。

対象商品:
61125758
2018-01-18
用途:
古いデリバリーボックスの金具交換
自動車・二輪車・自転車関連業

古いデリバリーボックスには、鍵用穴が無かったので、近い品番を探したところ、この製品が見つかった。旧金具とはサイズが大きくなり、取りけ穴数が2つから3つになったが、ボックスの形状に合わせて台座部分を一部を曲げて利用。問題なく着きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする