TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ステンレス 大型丸落し(丸棒L450)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62814002
品番
C-1247-1
販売価格(税込)
¥2,494
販売価格(税別)
¥
2,267
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法L(mm)
450
用途
門扉・屋外用キュービクル
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
524
表面仕上げ
本体/光沢バレル研磨
タキゲンコード
20964