C-1248-4 ステンレス 掛金(アーム全長L1=65) TAKIGEN(タキゲン) 62814027

C-1248-4 ステンレス 掛金(アーム全長L1=65) TAKIGEN(タキゲン) 62814027
C-1248-4 ステンレス 掛金(アーム全長L1=65) TAKIGEN(タキゲン) 62814027

ステンレス 掛金(アーム全長L1=65)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62814027品番C-1248-4
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。

用途
道具箱・簡易扉
寸法H(mm)24.2寸法L1(mm)61寸法L2(mm)38.8寸法L3(mm)18.6寸法L4(mm)24.6寸法L5(mm)22寸法N1(mm)4寸法N2(mm)2寸法P1(mm)13寸法P2(mm)13寸法P3(mm)11寸法P4(mm)-寸法P5(mm)14寸法W(mm)24.6寸法d1(Φmm)3.2寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)1.5材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62814027
2023-07-26
用途: 野外収納庫の掛金破損部の修理用

取付ネジの径が少々小さいことを除けば、耐久性は十分。
取付ネジの東部とアーム面が密着しないようにディンプルを設けているの点が目新しいが、
これは使用する木ネジが鉄だった場合には、湿気が溜まりにくくなるので耐久性が向上するのかもしれませんが、メーカーの意図は不明です。

対象商品 : 62814027
2021-10-31
用途: FRP船のハッチや扉の固定用
株式会社日本海マリーナ

RAVYマークの同社掛け金の昔のものは回転部分(鍵をかける部分)がステンレスではなかったようで経年劣化により金属が腐蝕して最後には脱落してしてしまいます。その補修に使用させていただいております。金額も安いので平板部分と木ネジのセットで購入していますが本当に必要なのは回転部分だけなので他の部分が余ってしまい無駄になっております。その経緯がありますのでやや不満のところにチェックを入れました。出来ることなら回転部分だけ販売していただけたら無駄をださずに済みますので有難いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする