TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 掛金(アーム全長L1=50)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62814036
品番
C-1248-5
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
寸法H(mm)
23.6
寸法L1(mm)
47.5
寸法L2(mm)
29.2
寸法L3(mm)
13.2
寸法L4(mm)
18.4
寸法L5(mm)
20
寸法N1(mm)
2
寸法N2(mm)
2
寸法P1(mm)
9
寸法P2(mm)
12.8
寸法P3(mm)
8
寸法P4(mm)
-
寸法P5(mm)
12
寸法W(mm)
22.4
寸法d1(Φmm)
3
寸法t1(mm)
2.2
寸法t2(mm)
1.2
材質
掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
用途
道具箱・簡易扉
付属品
木ねじ
表面仕上げ
掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20971