寸法H(mm)21.5
寸法L1(mm)37.2
寸法L2(mm)23
寸法L3(mm)13
寸法L4(mm)15.5
寸法L5(mm)18
寸法N1(mm)2
寸法N2(mm)2
寸法P1(mm)6
寸法P2(mm)12.8
寸法P3(mm)8
寸法P4(mm)-
寸法P5(mm)12
寸法W(mm)22.4
寸法d1(Φmm)3
寸法t1(mm)2.2
寸法t2(mm)1.2
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
用途道具箱・簡易扉
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20972