ステンレス 打掛(アーム長L1=38)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62814054 品番C-1249-6
販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。

用途建築物の出入口・船舶 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、つまみ/黄銅 質量(g)15 寸法H(mm)14 寸法L1(mm)38 寸法t(mm)1.5 寸法L2(mm)35 寸法d(Φmm)3.3 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)22 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)10 寸法W3(mm)10 表面仕上げ本体/バレル研磨、つまみ/クロームめっき タキゲンコード20978

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする