TKR-26N 先割花壇フリー FLOWERBED FREE SAKIWARE タカショー 62814073 TKR-26N 先割花壇フリー FLOWERBED FREE SAKIWARE タカショー 62814073 TKR-26N 先割花壇フリー FLOWERBED FREE SAKIWARE タカショー 62814073 TKR-26N 先割花壇フリー FLOWERBED FREE SAKIWARE タカショー 62814073 TKR-26N 先割花壇フリー FLOWERBED FREE SAKIWARE タカショー 62814073

先割花壇フリー FLOWERBED FREE SAKIWARE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62814073 品番 TKR-26N
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

自由な形の花壇づくりに。シンボルツリーまわりの縁取りやプランターの鉢カバーとしても使えます。

高さ(cm)40 厚さ(cm)2.6 長さ(cm)100 質量(kg)3 材質天然木 ブラウン 幅(mm)1000 長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約高さ40cm×厚さ2.6cm×長さ100cm
注意
※運動具やお子さまの遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。 ※火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により商品の変形や火災の原因になります。 ※本製品は天然木製品です。紫外線などさまざまな理由により、塗装の変色、劣化が進みます。また、ささくれ等ができる場合がありますのでご注意ください。 ※天然木製
品のため、膨張や収縮により表示サイズより誤差が生じる場合があります。※ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。※商品の仕様は予告なく変更することがあります。※ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする