BEW-T2600BRW 庭テラス タカショー 62814089 BEW-T2600BRW 庭テラス タカショー 62814089 BEW-T2600BRW 庭テラス タカショー 62814089 BEW-T2600BRW 庭テラス タカショー 62814089 BEW-T2600BRW 庭テラス タカショー 62814089 BEW-T2600BRW 庭テラス タカショー 62814089

庭テラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62814089 品番 BEW-T2600BRW
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

天然木デッキが一体になったガーデンポーチ。室内から庭につながる心地よいテラスが生まれます。

種別2600 材質ポーチ・フレーム:アルミニウム/デッキ:天然木 幅(mm)2625 質量(kg)80 ブラウンウッド 使用工具電動ドライバー・ドリル、シャベル、スケール、水平器、軍手、マスキングテープ、マーカー、脚立など 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅262.5cm×奥行135cm×高さ310cm 寸法(幅W×奥行D)(cm)ウッドデッキサイズ:236.9×135
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

庭テラス組み立て

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする