TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
マンホールロック用操作ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62814097
品番
C-1269-AH
販売価格(税込)
¥2,556
販売価格(税別)
¥
2,324
バスケットに入れる
既存のマンホール蓋に取付けるだけでセキュリティをアップします。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
マンホール・CABの蓋
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
本体/84、ハンドル/48
表面仕上げ
ビーズショット
タキゲンコード
22959