タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデニング用品
庭テラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62814098
品番
BEW-T2600NW
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
天然木デッキが一体になったガーデンポーチ。室内から庭につながる心地よいテラスが生まれます。
種別
2600
材質
ポーチ・フレーム:アルミニウム/デッキ:天然木
幅(mm)
2625
質量(kg)
80
色
ナチュラルウッド
使用工具
電動ドライバー・ドリル、シャベル、スケール、水平器、軍手、マスキングテープ、マーカー、脚立など
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅262.5cm×奥行135cm×高さ310cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ウッドデッキサイズ:236.9×135
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
庭テラス組み立て
参考になった